曜日別特売
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506

 

G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506
G-5015 スタイリッシュストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091506

スタイリッシュストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
モク
適応ウエスト(cm)100
実寸ウエスト(cm)103
サイズ5L
内容量1本注文コード76091506品番G-5015
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

スタイリッシュ感を始めとした機能性、タフネスを原点とし、ウエスト部分にナチュラルストレッチをプラスすることで、驚きのはき心地を実現。
スタンダードを追求したシルエットは、多様なトップスとの組み合わせにも対応し、オールシーズンで活躍。

用途
ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
モク種別カーゴパンツ機能ストレッチサイズ5L実寸ウエスト(cm)103適応ウエスト(cm)100渡幅(cm)36.5股下(cm)83
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする