曜日別特売
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768

 

G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768
G-6015 ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡 76091768

ミリタリーストレッチジョガーカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アーミー
適応ウエスト(cm)95
実寸ウエスト(cm)98
サイズ4L
内容量1本注文コード76091768品番G-6015
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

丈夫かつストレッチ性のある生地(リップストップ)採用で抜群の耐久性。
裾ゴム仕様でローカットからハイカットまで多様なシューズに対応し、運動するシーンで高いパフォーマンスを発揮。
サイドカーゴポケットは、長財布が入る容量を確保。

用途
ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
アーミー種別カーゴジョガーパンツ機能ストレッチサイズ4L実寸ウエスト(cm)98適応ウエスト(cm)95渡幅(cm)36股下(cm)80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする