ミリタリーストレッチジョガーカーゴ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アーミー サイズ5L 注文コード76091777 品番G-6015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

丈夫かつストレッチ性のある生地(リップストップ)採用で抜群の耐久性。
裾ゴム仕様でローカットからハイカットまで多様なシューズに対応し、運動するシーンで高いパフォーマンスを発揮。
サイドカーゴポケットは、長財布が入る容量を確保。

アーミー 種別カーゴジョガーパンツ 機能ストレッチ サイズ5L 実寸ウエスト(cm)103 適応ウエスト(cm)100 渡幅(cm)37.5 股下(cm)80 用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする