曜日別特売
4976558008071 ラークラン24鍼 平和メディク 76091885

正面

4976558008071 ラークラン24鍼 平和メディク 76091885
4976558008071 ラークラン24鍼 平和メディク 76091885
4976558008071 ラークラン24鍼 平和メディク 76091885
4976558008071 ラークラン24鍼 平和メディク 76091885
4976558008071 ラークラン24鍼 平和メディク 76091885

ラークラン24鍼

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(24個)注文コード76091885品番4976558008071
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

家庭ではり治療に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具。皮膚にささない接着タイプの針。金属不使用!接触部が樹脂。こだわり抜いた独自の針形状。肌に優しい医療用テープを採用。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10012000069医薬品医療機器等法一般医療機器バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180080バイオマス配合率(%)【バイオマス】10販売名樹脂製鍼用器具
注意
※本品は1回限りの使用とし、再使用したり分解したりしないでください。
※アレルギー体質の方は注意してご使用ください。
※肌に異常がある場合は使用しないでください。
※入浴時、入浴後には貼り付け部をタオルなどで強くこすらないでください。
※乳幼児へ使用しないでください。
※使用後は、テープを半分に折って廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする