ラークラン24鍼

ラークラン24鍼 - 平和メディクラークラン24鍼 - 平和メディクラークラン24鍼 - 平和メディクラークラン24鍼 - 平和メディクラークラン24鍼 - 平和メディク

家庭ではり治療に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具。皮膚にささない接着タイプの針。金属不使用!接触部が樹脂。こだわり抜いた独自の針形状。肌に優しい医療用テープを採用。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10012000069医薬品医療機器等法一般医療機器バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180080バイオマス配合率(%)【バイオマス】10販売名樹脂製鍼用器具内容量1箱(24個)
注意
※本品は1回限りの使用とし、再使用したり分解したりしないでください。
※アレルギー体質の方は注意してご使用ください。
※肌に異常がある場合は使用しないでください。
※入浴時、入浴後には貼り付け部をタオルなどで強くこすらないでください。
※乳幼児へ使用しないでください。
※使用後は、テープを半分に折って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760918854976558008071
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする