キッチンペーパー ロールタイプ

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100カット×4ロール) 注文コード76096905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。
優れた吸収性で水や油分をキレイにふき取れる。
たっぷり長持ち1ロール100カットが4ロールのセットになっています。

用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに 仕様2枚重ね 材質パルプ100% 寸法(mm)223×216×212 シートサイズ(mm)223×228 カット数100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76096905 - 07235911 8526 画像準備中 ハローキッチンタオル100カット4ロールPEFC100% ハロー 1パック(100カット×4ロール) 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76096905
2024-09-14
用途:
トールペイント教室で使いました
卸売・小売業

トールペイント教室でペイントした筆を水洗いした後に水切りにキッチンペーパーを使うのですか 今回初めてこちらの商品を使ってみました リーズナブルで水の吸い込みも十分です これからも使いたいと思っています

対象商品:
76096905
2024-09-14
用途:
ペイント教室で水洗いした筆の水切りとして
卸売・小売業

トールペイン教室で生徒さん達がペイントの付いた筆を水洗いしたあと水切りとしてキッチンペーパーを使っているのですが初めてこちらを使わせて頂きました リーズナブルで水切りとしても十分です

対象商品:
76096905
2024-11-10
用途:
普段使い
運輸・通信業

紙質がパサパサしています。
安価なので割り切って使いました。
ロングタイプがあればいいと感じます。

対象商品:
76096905
2024-08-14
用途:
日用使い
自動車・二輪車・自転車関連業

冷蔵庫の扉に、よく有るぶら下げホルダーにセットして使っています。これまで使っていたものより気持ち幅が狭いか?しかし、材質、使用に問題ありません。ガンバリ価格がありがたいです。

対象商品:
76096905
2024-07-25
用途:
キンチンペーパーとしておよび工場での作業用として

他社の物と比較して安価なのでこちらを購入するようにした。
費用対効果が高くなりキッチンペーパーとしての能力も劣っているわけではないので重宝している。
半面ロールが大きいので従来のキッチンペーパーホルダーでは使いにくくなったものの費用を考えると許容範囲である。

対象商品:
76096905
2024-05-20
用途:
キッチンの水拭きや 敷物に使ってます
その他業種

水分の吸収は いいのですが 幅が短い もう少し長いのをお願いしたいです それと 切るとき 他の同じようなものは片手で簡単切れますが この商品は片手では切れないですので 今はもう使ってません やはりこういったものはすぐ使える片手でも使える そういうものでないと ただの紙切れになってしまいます そういう点の改善を希望します

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず、申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、今後品質改善に努めてまいります。

対象商品:
76096905
2024-04-24
用途:
食材の水切り
飲食業

食材の水切りや、ボトルに書いた名前を除光液で消す時のコットン代わりに使ってます。二枚重ねなので、1枚にして使う時もあります。柔らかくて使い易いです。

対象商品:
76096905
2024-06-02
用途:
調理の時

思ったよりも厚手で水や油の拭き取りが楽です、マナ板やガス台も拭いて便利ですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ違いのものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-05
質問:
取り付けできる専用のホルダーの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-05

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする