MF400・L-J/BH/M 低始動電圧形高効率メタルハライドランプ 三菱電機 76098276

低始動電圧形高効率メタルハライドランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76098276 品番MF400・L-J/BH/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

一般形および低始動電流形水銀ランプ安定器で点灯できます。

用途屋内、屋外を問わず水銀ランプが使われている場所(一般安定器)でご使用いただけます。 全長(mm)290 質量(g)280 種類水平点灯形(蛍光形) 口金E39 全光束(Lm)34000 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)3.3 定格ランプ電力(W)400 平均演色評価数(Ra)70 ランプ電圧(V)130 外管径(Φmm)116 色温度(K)3800 電球の種類メタルハライドランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76098276
2016-04-17
用途:
駐車場の照明。
自動車・二輪車・自転車関連業

巷の『プロ』ショップでは なかなか在庫していないので、困っていました。
注文後、直ぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする