曜日別特売
RH-102N ドアガード RYOBI(リョービ) 76102415

 

RH-102N ドアガード RYOBI(リョービ) 76102415
RH-102N ドアガード RYOBI(リョービ) 76102415
RH-102N ドアガード RYOBI(リョービ) 76102415
RH-102N ドアガード RYOBI(リョービ) 76102415

ドアガード

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上サチライトクロム
内容量1個注文コード76102415品番RH-102N
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕上サチライトクロム仕様アーム、受け座調整式種別外開き用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76102424
2022-04-07
用途: 取替え時
株式会社クリーンサービス自由が丘

安くて良い物だと思います。
今でもいい状態で、役だってます

1が参考にしています
対象商品 : 76102415
2020-12-22
用途: 玄関ドア
有限会社柚元工務店

アパート玄関ドアがーど破損取替え依頼でカタログから見つめたのが本商品で届くまで不安でしたが、バッチリで安心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 76102415
2020-05-31
用途: 玄関ドアのセキュリティ
不動産業

図面では、受座の取り付け位置(ネジ穴の中心)が、ドア面から21mmとなっているところ、13mmしかとれなかったが(親子ドアのため)、何とか使えた。完成度の高い良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 76102415
2020-05-26
用途: 玄関ドア用が壊れたので、変えました。
不動産業

取り付けやすく、リーズナブルな価格で、変えれて良かったです。

対象商品 : 76102415
2019-06-04
用途: ドアチェーンからの交換や新規の取付作業
シャープロック

後付でも取付しやすく、使用する方も使いやすいと思います。

対象商品 : 76102424
2015-10-10
用途: マンションの部品交換
卸売・小売業

ドアガード本体の取り付け面が楕円形で加工がしてあるので、ビスの位置決めが楽です。又、現行のドアガードが穴位置が決まっている事と商品が廃盤に なっている為、他メーカーに応用出来る商品があれば探す手間と時間の短縮に繋がる。

2が参考にしています
対象商品 : 76102424
2014-12-01
用途: ドアのガード

ドアガードが壊れたので、業者に修理の見積もりを頼んだら、1万円を超える。
ホームセンターで買ってきたものを取り付けようとしたら、穴の位置が微妙に
違い、散々苦労した挙句ダメだった。この商品はスムースに取り付け成功。2000円
ちょいで安上がりだった。黄金色の輝きでガードも完璧、枕を高くして寝ることができ、
一件落着。

2が参考にしています
対象商品 : 76102415
2014-12-12
用途: 部品の更新

ドアガード及びドアガード受けの取り付け穴が長穴になっており、取り付け位置を調整できるため、うまく取り付けることができました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする