TR1838 ドライメッシュインナーシャツ 長袖タイプ (レディース) Northern country 76103496

サンプル画像

ドライメッシュインナーシャツ 長袖タイプ (レディース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズWL
内容量1枚注文コード76103496品番TR1838
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
長袖タイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ
袖上部はUVカット加工生地採用

サイズ
WL
身長(cm)
159-166
バスト(cm)
86-92
材質
胴部分:ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン 袖部分:ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする