- その他
- 【判別可能な鉄筋間距離】75mm(かぶり厚さ 50mm 以下)/かぶり厚さ ×1.5倍(かぶり厚さ 51~80mm)
- 電源
- 単3アルカリ乾電池 ×6本/連続使用時間 約30時間※3最大(使用条件により変わることがあります)
- 測定方式
- 電磁誘導方式
- 精度(mm)
- 10~80
- 測定精度
- ±2mm 以内(かぶり厚さ 10~50mm)/±3mm またはかぶり厚さの ±5%以内(かぶり厚さ 51~80mm)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 本体:126 × 33 × 191/センサ:75 × 35 × 100
- 表示分解能
- 1mm(かぶり厚さ 80mm 以下)/2mm(かぶり厚さ 80~100mm)
- 検知範囲
- 8 ~ 100mm※1 鉄筋径D16の場合に最大100mmまで探知可能
- 対象
- 【鉄筋径】D1 / D13 / D16
- メモリー数
- 100点