曜日別特売

オートヒンジ 100シリーズ 143型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
76107547
品番
143SR【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途
屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
適合扉厚(mm)
30以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
60以下
勝手
右押し勝手
適合ドアサイズ
W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
ストップ機構
あり
ストップ角度
85度および150度
最大開扉角度(°)
180
表面色
シルバー
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。M6ネジ5本取付が標準です。
※羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を枠およびドア側に厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また補強材を直接躯体に固定してください。
※防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:143R-T、左:143L-T)をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。
※戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
※羽根タップ無しタイプも用意しています。(メンテナンス用)
※現行品の内チリ寸法は15mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は12mmです。
※交換される場合には寸法をご確認ください。旧型品をご注文される場合には旧チリ品とご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする