曜日別特売
BC-225【ワケあり】 業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業) 76107870

業務用ブースターケーブル

(13件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット電流(A)220構成0.45m/m 20×7本注文コード76107870品番BC-225【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。

用途ブースターケーブル商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)長さ(m)5電圧(V)12/24電流(A)220材質CCA(銅約64%)構成0.45m/m 20×7本電線仕様22sq特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様生産物賠償責任(PL)保険付ケーブル外径(Φmm)11.8アズワン品番65-0502-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35013867
2020-12-22
用途: バッテリー上がりの車両に使用
運輸・通信業

以前使っていた物はケーブルのゴム部分が劣化して割れてしまったので、今回注文しました。長さもちょうどよく使い易かったです。

対象商品 : 35013885
2020-05-17
用途: 自動車整備工場
自動車・二輪車・自転車関連業

軽からマイクロバスまで扱ってるので、この位の太さ、長さでちょうど良いです。グリップも思ったほど硬くなく、使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 35013876
2018-11-07
用途: 値段の割に良い
株式会社新日国際交通運輸・通信業

バス専用に購入しましたが、予想以上の太いケーブルで、安心して使用できます。

3が参考にしています
対象商品 : 01662754
2019-10-24
用途: 建設現場常備品
平野建設株式会社

太くてビックリしました。
クランプがキツくて片手ではクランプできません。
ここまでの堅さが必要なのかもしれませんが、かよわい女性は両手でも無理でしょう。

1が参考にしています
2019-12-19
用途: 大型車 重機
サービス業

クリップの作りが悪く、圧着が弱い。モノタロウのクリップに付け替えて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 01662754
2019-03-08
用途: 重機の充電
教育・研究機関

商品の保管用のビニールケースに関し、次の様な改善があると良い。
①商品の使用後、ビニールケースに商品が入りずらくので、大きな同ケースだと良かった。
②商品はかなり重い為、、より丈夫なビニールケースだと良かった。
以上の解決策として、別途プラスチックケースを購入して対処しました。
またビニールケースは不要なので、別途プラスチックケースを販売した方が良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35013876
2017-11-26
用途: 車のバッテリ上がり時
株式会社大昌エンジニアリング

2t車であるので、会社に常備。問題なく使用できる。

対象商品 : 35013867
2015-11-15
用途: 冬季中のトラックのバッテリー上がりの緊急対応
卸売・小売業

まだ使っていませんが、ケーブルも太くて頑丈そうなので、
品質も間違いはなさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする