インジケーターランプ LED

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76107884 品番 217-6138
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
クリア/ブルー 適合12V専用 取付径(Φmm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76107875
2025-03-01
用途:
バイクインジケーター
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

配線が抜けたので再購入しました。光量もあり使えてます。ただ大分値上がりしましたね!
3~4割増しくらいか

対象商品:
76107875
2023-10-03
用途:
バイクのインジケーター移設用
自動車・二輪車・自転車関連業

タコメーターを社外品にしたので、純正でタコメーターにある油圧とニュートラルの外付けにつかいました。
最初は別の安いLEDにしていたのですが、すぐに不点灯となりキジマ製ならば大丈夫かと思い買いました。
他のレビューにあるように、光軸を直視するとまぶしく感じるので、乗車中に直に照射しない角度で取り付けたほうが良いでしょう。
消灯時はクリアなので好みがわかれるでしょうが、私は好きです。
リード線も長さ十分でそのままライトケース内の端子に繋げました。
質感もなかなか良いです。あとは耐久性と錆びですが、それはこれからわかるでしょう。

対象商品:
76107884
2022-12-06
用途:
プレスカブのカスタム
製造業

バーハン化に伴いニュートラルインジケーターの移設に使用、物はしっかりしっかりしていて問題無く取り付けできたが他の方のレビューにもある様に・・・メチャクチャ明るい・・・Blueを買ったがなんか下から顔照らされて肝試しみたいになってしまったがとにかく物は問題無いですあとは工夫次第。

対象商品:
76107902
2022-02-03
用途:
バッテリーインジケーター用
自動車・二輪車・自転車関連業

皆さんが言うほどまぶしくも無くフツーの明るさでしたけど

取付け角度の問題じゃないのかな?

対象商品:
76107902
2021-09-07
用途:
左用ウインカーインジケーター
電気・ガス・熱供給・水道業

メーターが連続した豪雨で結露(浸水?)して、左ウインカーがつかなくなりました。メーター交換は高額なので、左ウインカーの配線に接続して左用のウインカーインジケーターとして使用。昼間も視認は良好です。右側もつけたくなります。

対象商品:
76107884
2021-10-03
用途:
カブのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

C50BP スーパーカブに使用
メーター交換に伴いインジケーターをサイドカバーに移設。もっとコンパクトなものがあってもよいかと思う

対象商品:
76107884
2021-04-04
用途:
オートバイの修理

オートバイのハイビームインジケーターに使おうとしましたが、明るすぎて眩しく止めました。

2019-12-09
用途:
バイクのニュートラル
飲食業

作りは良いです。グリーンを購入しましたが、かなり眩しいです。夜間では眩し過ぎます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする