曜日別特売
FWP11-02-21【ワケあり】 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 76108055

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
極数
2
【ハウジング】赤(レッド)
注文コード
76108055
品番
FWP11-02-21【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,829販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7983,898

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。

用途
植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
【嵌合相手】FWP01-02-XX
材質
【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
【ハウジング】赤(レッド)
タイプ
プラグ(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)
5.0
極数
2
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1700、1分間
適合電流(A)
(最大)10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
10(以下)
適合ケーブル
(AWG)#16, #18, #20, #22
被覆外径(mm)
Φ1.9~Φ2.7
シール色
黒色(ブラック)
挿抜回数
50
注意
※ハウジングのみの販売で、圧着端子は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45804186
2024-09-09
用途: 水の洗浄機の配線に使用
株式会社スターマイクロ

代理店に問い合わせをさせて頂きましたところ納期がかかり、御社様からは1週間前後に納品を頂けて大変に助かりました、
代理店は2~3か月の回答でしたので使用できないコネクターと思っていました、
御社様は今後共に短納期での対応をお願い致します
ご要望!
今後数量を増やそうを思っていますので、数量ランクにてに価格交渉が出来ます(お安くなります)ともっと購入しやすくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする