ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】 JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全 76108256

ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】 JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全 76108256
ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】 JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全 76108256
ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】 JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全 76108256
ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】 JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全 76108256
ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】 JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全 76108256
ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】 JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全 76108256

JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1足
アズワン品番
67-6618-85
注文コード
76108256
品番
ISA-805S-Y-30.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥7,298¥6,398

安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
67-6618-85
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする