曜日別特売
TICEV-BK【ワケあり】 アイシングベスト TRUSCO 76108326

使用例画像1

TICEV-BK【ワケあり】 アイシングベスト TRUSCO 76108326
TICEV-BK【ワケあり】 アイシングベスト TRUSCO 76108326
TICEV-BK【ワケあり】 アイシングベスト TRUSCO 76108326
TICEV-BK【ワケあり】 アイシングベスト TRUSCO 76108326
TICEV-BK【ワケあり】 アイシングベスト TRUSCO 76108326

アイシングベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着注文コード76108326品番TICEV-BK【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,5983,698

保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。

用途熱中症対策に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステルブラックサイズフリー着丈(cm)32身幅(cm)25胴回り(cm)71~78
注意
※ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。
※ベスト単品で保冷剤は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする