INAX(LIXIL)
パーティシンク用立水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76108396
品番
SF-B404X【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
一般地、寒冷地共用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(mm)
13
機能
上面施工
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
119