曜日別特売
GD-F050-Y(50W)【ワケあり】 LED充電式投光器 50W NEXcell 76108466

LED充電式投光器 50W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード76108466品番GD-F050-Y(50W)【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。消費電力(W)50本体寸法(mm)300×230×375本体質量(g)4600全光束(Lm)4000~4500電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah連続点灯時間3防塵防水性能IP65充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外電球の種類LED商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする