画像準備中

ポジションKIT

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76109625 品番304-0528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。
ウインカーを出すと自動で切り替わります。
現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。
ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。

寸法(mm)45×65×25 仕様ICポジションリレー直流12V専用、ウインカー点滅合計50W迄
注意
※フィラメントバルブをポジション化する場合(特に21W以上)、レンズが溶ける可能性があります。抵抗入りのLEDウインカーには使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76109616
2019-12-27
用途:
ウィンカーをポジションランプとして点灯させる為の装置です。
製造業

視認性が向上するので、安心かつカッコ良いと思います。

対象商品:
76109616
2013-12-15
用途:
バイクのフロントウインカーのポジションランプ化

バイクに取り付けてテストすると、ウインカー操作をすると反対側のウインカーも微小点滅しました。その時は何故か分からずエンジンを始動してテストすると反対側の微小点滅はなくなりました。
結果として、「ポジションKIT」への入力電圧が低いと微小点滅するようです。
エンジンが掛かっていれば全く問題なく使用できます。
注意点として、「ポジションKIT」をバッテリーから遠い末端配線から電源を取ると電圧降下の可能性があるので両目点滅を起こす可能性があります。
まあ、エンジンを掛けていれば電圧も十分上がっていますので使用には全く問題ありません。
気持ちよく使っています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする