※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッグサポート(YAMAHA)

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 種別左右セット 適合車種YAMAHA・DS400STD(96-09Y) 注文コード76111725 品番210-456
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は種別・適合車種・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

サイドバックの巻き込み防止に最適です。
※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。
※左右の設定は乗車状態での表記です。

色(本体)メッキ 種別左右セット ねじピッチ(mm)185 ねじ径M8 適合車種YAMAHA・DS400STD(96-09Y)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76111971
2021-11-25
用途:
デイトナより遥かにいいです
自動車・二輪車・自転車関連業

よくデイトナて比較されますが、こちらの方がメッキの質がよく品質がよく感じました。あと張り出し具合も丁度よかったです。

対象商品:
76111987
2021-02-02
用途:
バイクのサイドバックサポート
その他業種

割安に購入出来ました。配送も早く梱包もしっかりしてました。

対象商品:
76111971
2019-04-10
用途:
バイク
サービス業

しっかりと取り付けできました。写真だと左右一組に見えるのでまぎわらしいです。

対象商品:
76111971
2019-05-27
用途:
SR400
医療・福祉・介護関連業

SR400につけました!
ETCのボックスを左側につけていたので、そのまま取り付けられず、、、。
ETCを動かし取り付けました。

対象商品:
76111725
2018-05-23
用途:
ホンダGB250に取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

本商品の取り付けサイズは185mmですが、GB250は190mmです。
若干広げて取り付けました。ぴったりでした。
いい値段がしますので、当然ですが、質感はいいです。
これでツーリングに行きたいと思います。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする