KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の サイドバッグ
バッグサポート(HONDA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合車種
HONDA・シャドウ400(-08Y)、シャドウ750(-03Y)
注文コード
76111761
品番
210-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
適合車種
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
サイドバックの巻き込み防止に最適です。
色(本体)
メッキ
ねじピッチ(mm)
175
適合車種
HONDA・シャドウ400(-08Y)、シャドウ750(-03Y)
種別
左右セット
ねじ径
M8/10
主な適合車種
シャドウ750 2003-2007年式:03年までに適合
注意
※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。
※左右の設定は乗車状態での表記です。