曜日別特売
210-459 バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ) 76111917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッグサポート(KAWASAKI)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)種別左右セット適合車種KAWASAKI・バルカン400/800、STD/クラシック(95-98Y)注文コード76111917品番210-459
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

サイドバックの巻き込み防止に最適です。
※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。
※左右の設定は乗車状態での表記です。
サイドバックの巻き込み防止に最適です。
※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。
※左右の設定は乗車状態での表記です。

色(本体)メッキ種別左右セットねじピッチ(mm)150ねじ径M8適合車種KAWASAKI・バルカン400/800、STD/クラシック(95-98Y)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76111996
2019-11-02
用途: エストレヤのサイドバッグ取付用に
製造業

専用品だけあってピッタリで、サイドバッグも比較的簡単に取り付けることができました。

対象商品 : 76111996
2019-01-29
用途: ツーリング時のサイドバッグ取り付け。車体、バッグの保護

仕上げメッキの質感が良い。寸法精度も良く車体、バッグも安定し傷つかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする