曜日別特売
LNMU06X5UER-ML AH8015 チップ LNMU06UER-ML タンガロイ 76116209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNMU06X5UER-ML AH8015 チップ LNMU06UER-ML タンガロイ 76116209
LNMU06X5UER-ML AH8015 チップ LNMU06UER-ML タンガロイ 76116209

チップ LNMU06UER-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
AH8015
注文コード
76116209
品番
LNMU06X5UER-ML AH8015
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
AH8015
S
7
LE
6
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12
寸法APMX(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする