京セラ
チップ 超硬
優れた切れ味を有する独自インサート
シャープな刃先仕様で低抵抗
主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
材質
GW25
質量(kg)
WT/0.01
角度(°)
ポジ角 AN/5
勝手
なし[N]
ピン径(Φmm)
D1/4.64
チップブレーカ
GM
インサート厚さ(mm)
6.5
頂角(°)
EPSR/135
内接円IC(mm)
9.3
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04706629
HBLW096504-GM GW25
0.4
¥
34,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706699
HBLW096508-GM GW25
0.8
¥
34,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください