曜日別特売
2升用 亀型ザル TAKAGI(高儀) 76116936

亀型ザル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
質量(g)370
内容量1個注文コード76116936品番2升用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

米研ぎ等にご使用ください

質量(g)
370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×320×385
材質
18-8ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949276
2020-01-26
用途: 米の計量
医療・福祉・介護関連業

洗米機とセットでつかってますが、軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする