本体
カクセー
クッカルIH対応ちょい深角型フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
545
545
730
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76116961
品番
CU-03
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丸型フライパンより調理面積の広い角形フライパンです。ちょい深めの設計で、レトルト食品の温めなども少ない水で調理OK。角がある事でソース等も注ぎやすく使いやすくなっています。
寸法(mm)
長さ378m×幅218×高さ90
質量(g)
545
深さ(mm)
48
満水容量(L)
1.7
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂
加工
内面:ふっそ樹脂塗膜加工、外面:焼付塗塗装
対応
IH(100V/200V)、ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.6