CU-04 クッカルIH対応ちょい深角型フライパン カクセー 76116979

本体

CU-04 クッカルIH対応ちょい深角型フライパン カクセー 76116979
CU-04 クッカルIH対応ちょい深角型フライパン カクセー 76116979
CU-04 クッカルIH対応ちょい深角型フライパン カクセー 76116979
CU-04 クッカルIH対応ちょい深角型フライパン カクセー 76116979
CU-04 クッカルIH対応ちょい深角型フライパン カクセー 76116979

クッカルIH対応ちょい深角型フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)730
内容量1台注文コード76116979品番CU-04
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

丸型フライパンより調理面積の広い角形フライパンです。ちょい深めの設計で、レトルト食品の温めなども少ない水で調理OK。角がある事でソース等も注ぎやすく使いやすくなっています。

寸法(mm)
長さ438×幅260×高さ94
質量(g)
730
深さ(mm)
52
満水容量(L)
2.7
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂
加工
内面:ふっそ樹脂塗膜加工、外面:焼付塗塗装
対応
IH(100V/200V)、ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする