曜日別特売
BHR08RWGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover Xiaomi 76117548

BHR08RWGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover Xiaomi 76117548
BHR08RWGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover Xiaomi 76117548
BHR08RWGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover Xiaomi 76117548
BHR08RWGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover Xiaomi 76117548
BHR08RWGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover Xiaomi 76117548

Xiaomi Pad 8/8 Pro CoverBHR08RWGL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76117548
品番
BHR08RWGL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

高品質な仕上がり、安定したサポート、マグネット式アタッチメント、開閉時の自動画面オン&オフ

付属品
タブレットカバー/安全情報
寸法(mm)
417.5×252.62×3.78(展開時)
色
グレー
質量(g)
323.56±10
対応機種
Xiaomi Pad 8/8 Pro
注意
※このデータはXiaomi Internal Labでの試験によるものです。実際の結果は異なる場合があります。
※パッケージ内容は国や地域によって異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする