曜日別特売
14401 ホワイトピュア スモールローラー インダストリーコーワ 76118765

14401 ホワイトピュア スモールローラー インダストリーコーワ 76118765
14401 ホワイトピュア スモールローラー インダストリーコーワ 76118765

ホワイトピュア スモールローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は質量・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2本)
質量(g/本)
20
注文コード
76118765
品番
14401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

塗料含み、吐き出しがよく、シーラー・下塗りなどで使用可能。
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用可能。
計量で操作性が良い。

用途
水性・油性 兼用
奥行(mm)
35
毛丈(mm)
13
質量(g/本)
20
毛材
ポリエステル
規格寸法(mm)
150
縦(mm)
35
横(mm)
160
芯材
PP
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする