インダストリーコーワ
ホワイトピュア スモールローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2本)
質量(g/本)
15
注文コード
76118781
品番
14400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
塗料含み、吐き出しがよく、シーラー・下塗りなどで使用可能。
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用可能。
計量で操作性が良い。
用途
水性・油性 兼用
奥行(mm)
35
毛丈(mm)
13
質量(g/本)
15
毛材
ポリエステル
規格寸法(mm)
100
縦(mm)
35
横(mm)
110
芯材
PP
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。