曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM8
長さL(mm)12
内容量1袋(10個)注文コード76120969品番SPA-M8-12-H
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質(本体)
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする