NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
種別
全ねじ
材質(本体)
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M8
M10
長さL(mm)
選択してください
8
10
12
15
20
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(20個)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76120969
SPA-M8-12-H
1袋(10個)
12
M8
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123620
SPA-M8-10-H
1袋(10個)
10
M8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125056
SPA-M5-12-H
1袋(20個)
12
M5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131715
SPA-M10-12-H
1袋(5個)
12
M10
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131731
SPA-M10-15-H
1袋(5個)
15
M10
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131749
SPA-M10-20-H
1袋(5個)
20
M10
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143265
SPA-M5-10-H
1袋(20個)
10
M5
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143281
SPA-M5-8-H
1袋(20個)
8
M5
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください