曜日別特売
SRFXS-M3-8 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76124460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFXS-M3-8 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76124460
SRFXS-M3-8 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76124460

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼び【M(並目)】M3
長さL(mm)8
ピッチ【M(並目)】0.5
内容量1袋(10個)注文コード76124460品番SRFXS-M3-8
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。

用途
<用途>
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
質量(g)
0.56
ピッチ
【M(並目)】0.5
寸法L1(mm)
1.75
長さL(mm)
8
寸法D1(mm)
6
材質(本体)
SUS304
頭部形状
皿
適合ビット
【ドライバ】SRD-6.35、【ビット】SRXB-10
穴の形状
ヘクサロビュラ
ねじの呼び
【M(並目)】M3
適合レンチ
SRX-10
入数
10
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする