A-7390 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 76126233 A-7390 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 76126233 A-7390 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 76126233 A-7390 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 76126233 A-7390 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 76126233 A-7390 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 76126233

マグネットポケット ペンスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76126233 品番 A-7390
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97 材質スチール・ネオジム磁石 規格目安保持荷重300g

商品説明動画

こまごましたもの
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126233
2023-03-28
用途:
ホワイトボード用に購入
不動産業

lowyaのホワイトボードに取り付けましたが、ずり落ちます。磁石が2箇所のみなので、ベースの磁力が強力でないと、使えません。置いて使っています。

対象商品:
76126233
2020-03-23
用途:
洗浄ブラシの保管

プラスチック製のタイプを使っていたのですが、マグネットが外れて割れることが多かったですが、割れなくなり安心して使えるようになりました。

対象商品:
76126242
2016-06-21
用途:
現場作業用のペンスタンド
株式会社ACE21 様

鉄製品なら取り付けられるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする