A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285

 

A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285
A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285
A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285
A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285
A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285
A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285
A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285
A-7392 マグネットポケット A4横 リヒトラブ 76126285

マグネットポケット A4横

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
内容量1個注文コード76126285品番A-7392
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160材質スチール・ネオジム磁石黄緑サイズA4 横規格目安保持荷重1kg

商品説明動画

こまごましたもの
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76126276
2020-10-11
用途: 掲示板のポケットとして使用
園田グリーンマンション管理組合

見栄えはいいのですが、少しマグネットの威力が弱い感じがする。

対象商品 : 76126276
2019-11-04
用途: 現場の書類回収ボックス

薄くて場所とらず使いやすい
見た目も、スッキリして良いが
網なので、汚れが付きそうなのが。。。
高さももう少しあれば、入れた書類を
数日置いたままでも曲がることもなく良いと思う

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76126285
2018-01-24
用途: 閲覧用冊子入れ

ポケットだと出し入れし易いし、定置管理にもなった。
マグネットの強さも丁度よい。

対象商品 : 76126285
2016-05-23
用途: 閲覧用 新聞ラック
教育・研究機関

黒板に貼りつけています。色あいもオッケイ。
表面にn
マグネットをくっつけることが出来るのが気に入りました。

対象商品 : 76126285
2015-08-21
用途: 製造指図伝票入れ

色んな伝票を各工程ごとに分けて、ホワイトボードへ並べていきました。
今まで散らかっていた伝票が、マグネットポケットつけることで
スッキリとして清潔感が出ました。

対象商品 : 76126276
2014-10-10
用途: 書類入れ

見た目もすっきりとしますし、磁力も問題なくしっかり固定されます。少し高いかなと思いましたが、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする