A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303

 

A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303
A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303
A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303
A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303
A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303
A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303
A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303
A-7395 マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 76126303

マグネットポケット A4横ワイド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
内容量1個注文コード76126303品番A-7395
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)

黄緑材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド規格目安保持荷重3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3

商品説明動画

こまごましたもの
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 現場の資料入れ
製造業

現場の資料入れに購入しました。
磁石は、ラミネートした資料等でも、重さ的に問題なく使用できます

対象商品 : 76126294
2022-01-29
用途: オフィスでの提出物回収用
製造業

概ね満足しております。
磁力がもっと強力だとより満足度が上がりますね。

対象商品 : 76126294
2019-08-23
用途: 書類受け、小物置き
教育・研究機関

机の上が狭いので、こまごまとしたものを置いています。ほとんで引き出し感覚でしょうか。思っていた以上に使い勝手がよく、3個目を購入しました。ほんとに便利です。

対象商品 : 76126303
2024-07-04
用途: 小物や書類の収納
教育・研究機関

使い勝手はいいのですが、気をつけないと壁に磁石の跡が付きます。それの汚れが落ちにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする