六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さL(mm)16
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード76127506品番SSHS-M5-16-ALK
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,242
販売価格(税別)
¥1,129
ピッチ(mm)
0.8
長さL(mm)
16
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き極低頭
穴の形状
六角
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする