NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
10
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76127689
品番
SSHS-M3-10-ALK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,528
販売価格(税別)
¥
1,389
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
10
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き極低頭
穴の形状
六角
ねじ山種類
メートル並目