リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
スプリングファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76128315
品番
F-11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性のある屈折自在のコイル式スプリング金具を使用。頻繁な屈折操作にも伸縮性を発揮します。
サイズ
A4・S型 2穴
色
藍
収納枚数
150
材質
表紙/ファイル用紙、綴じ具/オレフィン鋼板(押え板)、鋼線(ばね部)
タイプ
タテ型
種類
レターファイル
背幅(mm)
20
穴数
2
縦(mm)
306
横(mm)
223
グリーン購入法
適合