F-1227UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76128351 F-1227UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76128351 F-1227UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76128351 F-1227UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76128351 F-1227UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76128351 F-1227UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76128351

リングファイル<ツイストリング>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76128351 品番F-1227UN
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

静かで安全に片手で軽く金具が開くツイストリング。

収納枚数200 仕様5×11ヨコ 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール タイプヨコ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)35 穴数2 リング内径(Φmm)25 縦(mm)138 横(mm)306 グリーン購入法適合

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76133382
2022-06-10
用途:
伝票整理

サイズが最低限なので伝票が少ない量だと間み出たりして擦れたりします
気持ち大き目のがあるとありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
76133337
2021-10-16
用途:
納品伝票管理
旬鮮の蔵 様 (飲食業)

製品に厚みがあるので収納時でも自立して置けるので大変使いやすい。

MonotaROからの回答

また、不良品(初期の不具合などで商品が動かない・組み合わせが合わない等)もございましたら同じくご連絡をお願いいたします。

対象商品:
76128351
2016-03-08
用途:
ヤマト伝票整理
Monkey garage 様 (サービス業)

少し大きめなのでカットして使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
76128351
2016-10-14
用途:
1ヶ月間の納品伝票を業者毎に分けて綴じる時にしようします。

業者毎の専用伝票を日付順に分けて綴じるため、リングで長めサイズのファイルを探していて、ピッタリのものがあったと思ったのですが、長さが1cmほど長いのと、リングが、やさしすぎて頼りない気がしました。

対象商品:
76128351
2015-02-17
用途:
伝票とじ

とじ方がとてもシンプルで感心しました。使い易く長持ちしそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする