曜日別特売

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
L12
内容量1袋(5個)注文コード76128407品番SPS-M6-12-LC
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,352
販売価格(税別)
¥1,229
L
12
種別
全ねじ
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
B
4
ピッチ
1
L1
4
D1
10
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
1891
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
入数
5(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
1.74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする