NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
¥1,229
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
ピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
L
12
6
8
10
12
16
20
25
30
40
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76128425
品番
SPE-M4-12-LC
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,352
販売価格(税別)
¥
1,229
バスケットに入れる
B
2.5
L
12
ピッチ
0.7
L1
2.8
D1
7
種別
全ねじ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
744
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
入数
10(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
0.47