リブドロックワッシャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び1.6
内径d(Φmm)1.7(0~+0.3)
外径D(Φmm)3.2(-0.3~0)
内容量1袋(10個)注文コード76129728品番SWRS-1.6
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥2,001
販売価格(税別)
¥1,819
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
0.02
外径D(Φmm)
3.2(-0.3~0)
呼び
1.6
厚さt(mm)
0.5
種類
リブドロックワッシャ
内径d(Φmm)
1.7(0~+0.3)
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする