※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイルZ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76130047
品番
F-33
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金具両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。表紙内側に同色の三角ポケット付き。
サイズ
A4・S型
色
藍
収納枚数
120
材質
表紙/ファイル用紙、綴り具/スチール・樹脂
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
15
縦(mm)
306
横(mm)
239
グリーン購入法
適合