リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイルZ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76130056
品番
F-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金具両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。表紙内側に同色の三角ポケット付き。
サイズ
A4・S型
色
橙
収納枚数
120
材質
表紙/ファイル用紙、綴り具/スチール・樹脂
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
15
縦(mm)
306
横(mm)
239
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76130056
F-33
76130047
F-33
パンチレスファイルZ式
リヒトラブ
1冊
¥
379
税込
¥
417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)