パンチレスファイルZ式

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76130406 品番F-347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は色・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

便利な透明三角ポケット付
両端に樹脂が付いたZ式金具は、書類の抜け落ちを未然に防ぎます。

サイズA4タテ 厚さ(mm)表紙生地/0.75 タイプタテ型 収納枚数120枚 背幅(mm)15 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)ポリプロピレン 材質(とじ具)スチール、樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76130406 F-347 07554495 F-347-9 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 1冊 339 税込373 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
伝票の仮止めとして
株式会社OHGURO 様

伝票の仮止めとして使用、以前ロングレバーを使用しており、そのタイプが廃番になったようで、こちらを購入ゴムで強化させていますが、出来ればロングレバータイプができると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

対象商品:
07554495
2021-11-18
用途:
書類整理

色分けをして使っています。スリムで丈夫。安心して使用できます。

対象商品:
76130336
2021-11-18
用途:
かれこれ20冊くらい
医療・福祉・介護関連業

買いました。色々整理整頓が出来て、使いやすいです。

対象商品:
07554504
2014-12-28
用途:
塾の出席簿
有限会社ジェネシス 様

へなへなで、安っぽい。前に買ったリヒトの製品(U347U)と今回の製品(U347)たった一文字でここまで違うか?という感じ!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする