F-347U-20 スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130433 F-347U-20 スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130433 F-347U-20 スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130433 F-347U-20 スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130433

スーパーパンチレスファイルZ式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76130433 品番 F-347U-20
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

新しい発想のユニバーサルデザイン・Z式ファイル。
金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用。

サイズA4タテ ブルー 収納枚数コピー用紙120枚 厚さ(mm)表紙生地/0.8 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)20 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)ポリプロピレン 材質(とじ具)スチール グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08244966
2017-12-08
用途:
日常使い

使い勝手もよく便利につかえました。安いので最高です。

対象商品:
08244984
2017-09-20
用途:
図面の保存

クランプ力が強いのでコピー用紙50枚くらい綴じてもしっかり保持できる。

対象商品:
08244966
2017-05-19
用途:
書類整理
ヒロジ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

各種色別にて、書類を整理しているのですが、赤色はどこさがしても
ありませんでしたので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする