曜日別特売
SNSS-#10-32-3/8-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76130489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-#10-32-3/8-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76130489
SNSS-#10-32-3/8-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76130489

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びNo.10-32UNF
寸法L(inch)3/8
種別全ねじ
内容量1袋(10個)注文コード76130489品番SNSS-#10-32-3/8-SD
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,254
販売価格(税別)
¥2,049

・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
・インチねじタイプ。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。

用途
<用途>
・インチねじを使用する機器・装置のスペース化
種別
全ねじ
質量(g)
1.9
寸法L1(mm)
0.19
寸法D1(mm)
0.27
ねじの呼び
No.10-32UNF
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
寸法L(inch)
3/8
入数
10
ねじ山種類
UNF
寸法B(inch)
5/32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする