F-367-5 パンチレスファイル<HEAVY DUTY> リヒトラブ 76130634 F-367-5 パンチレスファイル<HEAVY DUTY> リヒトラブ 76130634 F-367-5 パンチレスファイル<HEAVY DUTY> リヒトラブ 76130634 F-367-5 パンチレスファイル<HEAVY DUTY> リヒトラブ 76130634

パンチレスファイル<HEAVY DUTY>

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76130634 品番 F-367-5
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

コピー用紙160枚まで収容でき、厚く綴じたい場合に最適なZ式ファイル。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。

サイズA4タテ 黄緑 収納枚数(枚)160(コピー用紙) タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)25 寸法(縦×横)(mm)306×238 材質(表紙)ポリプロピレン 材質(とじ具)スチール、樹脂 生地厚(mm)1 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
書類整理

枚数が多く挟めるファイルがなかなかなくて、やっと探しました。たくさん挟めるだけあって、金具も丈夫です。また購入したいです。

2025-05-30
用途:
ファイル
農・林・水産業

必要な物を簡単にファイル出来る。
入れ替えも簡単。ものぐさ者にはこれが良い。

2024-10-18
用途:
書類をファイリングする時

穴をあけたくない多めの書類を綴じたい時にしっかりと綴じれます。

対象商品:
76130616
2024-01-26
用途:
常に出し入れする書類のファイリングにしようしております
オカダ食品株式会社 様 (製造業)

ちょうどよい幅で重たくなり過ぎなくて気に入っています。
レバーもしっかりしているので少し厚くなっても安心して使用できます。

対象商品:
76130607
2023-08-08
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

もう数十冊購入しています。安全に作ってあり、持ちもよくて、動きもスムーズで良いです。

対象商品:
40503057
2022-06-28
用途:
穴をあけたくない資料(お取引先様関係の資料)をファイルするため
その他業種

枚数が多くなっても、しっかりとはさめることができて使い勝手が良いです。

対象商品:
76130634
2022-03-09
用途:
色別で作業を管理
株式会社ルーラル 様 (製造業)

ファイルの色別で、どの工程に使用する者かを管理することができ、重宝しています。

対象商品:
40503057
2019-09-27
用途:
書類整理
株式会社 久保田組 様 (建設業・工事業)

いつも書類の整理に使用します。枚数がたくさん挟めて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする