フラット・ツイストリングファイル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76131124 品番 F-5000-3
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。
綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。

サイズA4タテ 収納枚数80 材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.5 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)16 穴数2 リング内径(Φmm)11.5 縦(mm)306 横(mm)240
注意
※若干透ける素材になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
印刷物の整理
その他業種

綴じ具が使いやすくて最高。スリムで気に入りました。またリピートしたいと思います。

2026-02-24
用途:
不良品の為、使用不可

今後の採用を考え、サンプルとして1点購入。届いた商品はファイルの重要部分である留め具のプラスティックが最初から折れていた為、使用できず。構造を見ても非常にチープで壊れやすそうなので、採用は見送りとした。(写真撮ってあるため、送付希望があればお送りします。)今後も採用・使用しもしないので、安交換も返品も不要です。

対象商品:
76131115
2022-05-10
用途:
学校のプリント整理
教育・研究機関

各教科ごとに6冊使ってますが、使いやすいみたいです。

対象商品:
76131142
2021-08-17
用途:
会議、資料作り
卸売・小売業

背表紙14mmと薄いファイルだが、50枚くらいは楽に閉じることができる。デザインもよく脱着が簡単で、何より価格が安い。

対象商品:
76131124
2021-03-16
用途:
資料の保管
三門プロダクション 様 (その他業種)

安いが、表面の仕上がりなどクオリティが高い。左右に180度開いた状態で資料をめくれるので、使い勝手も良い。

対象商品:
76131124
2019-04-20
用途:
塗装作業の際
アークネス株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすく雨にも強いので重宝してます。引き続き購入予定です。

対象商品:
76131142
2023-12-25
用途:
ファイリングに
医療・福祉・介護関連業

薄いのを承知で購入していますがリングが小さい為
書類が引っかかってうまくめくれない。
それも承知で購入していますが、、、、、

対象商品:
76131115
2022-11-20
用途:
マニュアル等のファイリング
教育・研究機関

薄いリングファイル探していて、これだと思って購入しましたが、柔らかすぎかな。
もう少し固めのものがあったら教えていただきたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする